Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boitier mural plastique ABS 94V0 blanc IP68 IEC 60529 1 port RJ45 KEYSTONE vide, presse étoupe pour câble de 5mm à 10mm et embase étanche pour connecteur RJ45 Keystone fournis, dimension boitier : 122 x 120 x 80mm
Les connexions IP68 sont conçues pour offrir une protection élevée contre l'infiltration d'eau. Elles sont idéales pour les environnements extérieurs ou les conditions humides où l'exposition à l'eau est un problème. Les connexions IP68 garantissent un fonctionnement fiable et empêchent les dommages aux appareils connectés.
Boîtier de distribution 1 port IP68 (IEC 60529) à équiper, reçoit les embases keystone IP68 GIGAMEDIA (perçage diam. 30,55mm)
Presse étoupe pour arrivée de câble inclus, pour câbles de diamétre 5 à 10 mm.
Boitier plastique ABS (UL 94 V-0)
pour voir vos prix et les stocks
Matériau
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane