Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Adaptateur noir exterieur IP68 IEC 60529 pour cordon RJ45 8P8C avec bouchon verrouillage par 1/4 de tour, 45mm de profondeur
Les connexions IP68 sont conçues pour offrir une protection élevée contre l'infiltration d'eau. Elles sont idéales pour les environnements extérieurs ou les conditions humides où l'exposition à l'eau est un problème. Les connexions IP68 garantissent un fonctionnement fiable et empêchent les dommages aux appareils connectés.
Adapteur IP68 pour cordon RJ45 GIGAMEDIA.
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
boîtier du connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
protection du levier d'arrêt
construction de câbles
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane