Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Adaptateur étanche IP68 nu pour jarretière optique LC duplex, couleur noire, verrouillage à baïonnette
Dédiées à une utilisation sévère en milieu industriel notamment, les jarretières IP68 GIGAMEDIA offrent une protection importante contre les poussières, moisissures et autres projections de liquides.
Disponibles sur stock dans des versions duplex LC, en multimode OM3 ou monomode OS2.
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
boîtier du connecteur raccordement 2
boîtier du connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
finition APC
Longueur
Nombre de fibres FO
type de câble
Code Douane
Multiple de vente