Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Jarretière optique duplex une extrémité étanche IP68LC/UPC - LC/UPC monomode OS2 1 mètre couleur jaune, gaine 3mm
Dédiées à une utilisation sévère en milieu industriel notamment, les jarretières IP68 GIGAMEDIA offrent une protection importante contre les poussières, moisissures et autres projections de liquides.
Disponibles sur stock dans des versions duplex LC, en multimode OM3 ou monomode OS2.
pour voir vos prix et les stocks
type de fibre
type de connecteur raccordement 1
type de câble
Nombre de fibres FO
Longueur
finition APC
Couleur de la gaine
catégorie
douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 2
Classe de protection (IP)
compatible avec une chaîne d'entraînement
boîtier du connecteur raccordement 1
boîtier du connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Multiple de vente
Code Douane