Enceinte encastrée sur IP POE 25 W

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Oui
  • capacité de charge nominale 32 W
  • Couleur blanc

Enceinte encastrée sur IP POE 25 W

 
 

Détails du produit

Les haut-parleurs encastrés sont faciles à déployer et à installer. Ils intègre un module réseau de décodage audio et fournissent un son de qualité optimale. 
Il se connecte au réseau informatique du bâtiment grâce à un cable informatique de type Cat6
Ils s'alimentent en POE jusqu'à une puissance de 10 W. Une alimentation externe est nécessaire pour les faire fonctionner à une puissance supérieure.
Ils sont gérés via le logiciel de sonorisation sur IP.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

impédance

8...8 Ohm

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

système bass reflex

Non

Ethernet

Oui

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

2

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

32 W

capacité de charge de musique

24 W

Montage mural

Non

Diamètre raccord

240 mm

fréquence

110...16000 Hz

Profondeur

150 mm

Hauteur

150 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.