Kit une enceinte sur IP active + une enceinte 8 ohms passive 2 x 10W

Main media

Kit une enceinte sur IP active + une enceinte 8 ohms passive 2 x 10W

 
 

Détails du produit

Ce kit comprend 2 enceintes. La première est une enceinte active sur IP . La seconde est une enceinte passive reliée à la première enceinte via un port dédié.  Ce type de solution est principalement utilisée dans des classes ou encore des salles de réunion. Il fournit un son de qualité pour vos présentations.
Cette solution dispose d'une entrée RJ-45 pour récupérer les flux provenant du réseau ainsi que les messages d'alarme.
L'enceinte maître dispose d'un décodeur intégrant un DSP ultra rapide permettant un démarrage en moins de 1 secondes. Ce produit supporte n'importe quel réseau IP.
Facile à installer et à configurer ce produit sera un atout important pour vos installation de sonorisation sur IP

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85182200

Multiple de vente

1

Pack d'enceintes

puissance musicale haut-parleur arrière

10 W

puissance musicale haut-parleur avant

10 W

nombre de composants de haut-parleurs

2

subwoofer

passif

sans fil

Non

Modèle type

système Surround

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.