Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce microphone de table tactile permet d'appeler n'importe quel équipement du réseau ( amplificateur, haut parleur, interphone...)
Il se connecte sur le réseau via son port RJ-45. Il est doté d'une interface tactile couleur de 7 pouces.
Il dispose d'un clavier numérique ainsi que de touches raccourci pour appeler des groupes. Il supporte les communications full duplex et intègre un module d'annulation d'écho.
Il est possible de connecter un microphone et un haut parleur avec les entrées 3.5 mm.
Il est possible de définir des profils utilisateurs avec des touches personnalisées en fonction des utilisateurs et de leurs besoins.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec fonction de verrouillage
avec protection contre le vent
avec col-de-cygne
avec trépied
technique
affichage LCD
sensibilité
stéréo
sans fil
étanche à l’eau