Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le kit microphone UHF est composé d'un récepteur UHF sur IP et de deux microphone sans fil.
Il s'intègre dans le logiciel de sonorisation comme un périphérique et permet d'effectuer des présentations librement.
Le récepteur au format 1U s'intègre dans un coffret de communication. Il dispose d'un port RJ-45 pour se connecter au réseau.
L'afficheur LCD indique le numéro du canal et la fréquence utilisée.
Ce périphérique intègre un module de décodage audio permettant une acquisition du signal en moins de 200 ms. Vous pouvez définir au travers du logiciel la zone de diffusion et le terminal à joindre.
La distance de transmission d'environ 200 m en champ libre*
Cette solution est idéale pour la sonorisation d'espaces de conférences, d'hôtels, d'écoles ou tout autres lieux nécessitant une prise de parole en public.
* Dépend de l'environnement d'utilisation et des perturbations possibles.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
indépendant
montage sur rack possible
affichage LCD
Tension d'alimentation
réglage du volume
Nbre de têtes
Nbre de canaux
Largeur