Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Entrez dans le monde de la sonorisation sur IP.
Faites évoluer votre installation de sonorisation vers une solution IP tout en gardant les anciens haut-parleurs en place.
Cet amplificateur mélangeur sur IP 1 zone dispose d'une entrée RJ45. Il se connecte sur le réseau informatique du bâtiment et reçoit les données depuis le logiciel de gestion centralisé.
Il intègre un amplificateur de classe D avec une sortie 4-16 ? ou tension constante 70/100 V.
Son processeur ultra rapide permet un démarrage de la solution en moins de 1 s.
Il dispose en local d'une entrée EMC, AUX et MIC.
Première étape dans la mutation de votre bâtiment. Cette solution permet une migration étape par étape de votre sonorisation de confort.
pour voir vos prix et les stocks
entrées avec gestion de priorité
puissance sonore à 70 V
avec VU-mètre
Indépendant
Montage sur rack possible
avec batterie de secours
puissance musicale à 100 V
amplificateur 100 V
nombre de prises RCA - audio
nombre de zones de radiomessagerie supportées
Nombre d’entrées numériques
Nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
Matériau
nombre de ports Ethernet
puissance sinus à 8 ohms
nombre d'entrées de microphone
ampli 70 V
gestion via logiciel
Gestion via application
Avec télécommande
Avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane