Entrez dans le monde de la sonorisation sur IP.
Faites évoluer votre installation de sonorisation vers une solution IP tout en gardant les anciens haut-parleurs en place.
Cet amplificateur mélangeur sur IP 1 zone dispose d'une entrée RJ45. Il se connecte sur le réseau informatique du bâtiment et reçoit les données depuis le logiciel de gestion centralisé.
Il intègre un amplificateur de classe D avec une sortie 4-16 ? ou tension constante 70/100 V.
Son processeur ultra rapide permet un démarrage de la solution en moins de 1 s.
Il dispose en local d'une entrée EMC, AUX et MIC.
Première étape dans la mutation de votre bâtiment. Cette solution permet une migration étape par étape de votre sonorisation de confort.
pour voir vos prix et les stocks
indépendant
avec VU-mètre
puissance sonore à 70 V
entrées avec gestion de priorité
ampli 70 V
montage sur rack possible
nombre d'entrées de microphone
nombre de ports Ethernet
Matériau
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
avec télécommande
avec affichage
gestion via logiciel
gestion via application
nombre de zones de radiomessagerie supportées
nombre de prises RCA - audio
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane