Amplificateur mélangeur sur IP 60 W avec sortie 100 V

Main media

Détails du produit

Entrez dans le monde de la sonorisation sur IP.
Faites évoluer votre installation de sonorisation vers une solution IP tout en gardant les anciens haut-parleurs en place.
Cet amplificateur mélangeur sur IP 1 zone dispose d'une entrée RJ45. Il se connecte sur le réseau informatique du bâtiment et reçoit les données depuis le logiciel de gestion centralisé.
Il intègre un amplificateur de classe D avec une sortie 4-16 ? ou tension constante 70/100 V. Son processeur ultra rapide permet un démarrage de la solution en moins de 1 s.Il dispose en local d'une entrée EMC, AUX et MIC.
Première étape dans la mutation de votre bâtiment
Cette solution permet une migration étape par étape de votre sonorisation de confort.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Oui

avec VU-mètre

Non

puissance sonore à 70 V

60 W

entrées avec gestion de priorité

Oui

montage sur rack possible

Oui

nombre d'entrées de microphone

1

nombre de ports Ethernet

1

Matériau

métal

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

2

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

avec télécommande

Oui

ampli 70 V

Oui

gestion via logiciel

Oui

gestion via application

Oui

nombre de zones de radiomessagerie supportées

1

nombre de prises RCA - audio

6

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

60 W

avec batterie de secours

Non

avec affichage

Oui

Profondeur

303 mm

nombre de sorties de haut-parleur

1

Hauteur

88 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

484 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.