Amplificateur mélangeur sur IP 350 W 8 zones avec sortie 100 V

Main media

Amplificateur mélangeur sur IP 350 W 8 zones avec sortie 100 V

 
 

Détails du produit

Les amplificateurs mélangeurs multi-zones sur IP permettent de raccorder jusqu'à 8 lignes 100 V sur un même produit.
Ils sont au format 19 pouces et intègrent un écran LCD de 3,4 pouces montrant les tâches en cours localement.
Un processeur de qualité industrielle permet une grande stabilité, disponibilité et rapidité dans le démarrage et le fonctionnement.
Ce produit s'intègre sur le réseau informatique. Il intègre un module réseau compatible avec les protocoles TCP/IP, UDP, IGMP et fourni une qualité sonore de type CD (16 bits stéréo).
Ils disposent d'une sortie haut-parleur en tension constante 100 V ainsi qu'une entrée EMC prioritaire, une entrée/sortie AUX et une entrée MIC.
Avec le logiciel de gestion il est possible pour chacune des zones (ensemble ou séparément), de les appeler, de leur affecter des tâches planifiées ou d'envoyer des messages (diffusion, alarme, messages).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Oui

avec VU-mètre

Non

entrées avec gestion de priorité

Oui

gestion via logiciel

Oui

gestion via application

Oui

nombre de zones de radiomessagerie supportées

8

nombre de prises RCA - audio

6

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

350 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Oui

nombre d'entrées de microphone

1

nombre de ports Ethernet

1

Matériau

métal

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

2

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

avec télécommande

Oui

avec affichage

Oui

Profondeur

359 mm

nombre de sorties de haut-parleur

8

Hauteur

132 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

484 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.