Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les amplificateurs mélangeurs multi-zones sur IP permettent de raccorder jusqu'à 8 lignes 100 V sur un même produit.
Ils sont au format 19 pouces et intègrent un écran LCD de 3,4 pouces montrant les tâches en cours localement.
Un processeur de qualité industrielle permet une grande stabilité, disponibilité et rapidité dans le démarrage et le fonctionnement.
Ce produit s'intègre sur le réseau informatique. Il intègre un module réseau compatible avec les protocoles TCP/IP, UDP, IGMP et fourni une qualité sonore de type CD (16 bits stéréo).
Ils disposent d'une sortie haut-parleur en tension constante 100 V ainsi qu'une entrée EMC prioritaire, une entrée/sortie AUX et une entrée MIC.
Avec le logiciel de gestion il est possible pour chacune des zones (ensemble ou séparément), de les appeler, de leur affecter des tâches planifiées ou d'envoyer des messages (diffusion, alarme, messages).
pour voir vos prix et les stocks
Indépendant
avec VU-mètre
entrées avec gestion de priorité
gestion via logiciel
Gestion via application
nombre de zones de radiomessagerie supportées
nombre de prises RCA - audio
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
Montage sur rack possible
nombre d'entrées de microphone
nombre de ports Ethernet
Matériau
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Avec télécommande
Avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane