Caméra IP PoE Tube 5MP IR 80 m, Focale motorisée 5-50 mm, IP67 - NDAA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 5
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP PoE tube 5MP Focale motorisée 5-50 mm, IR 80 m, IP67, E/S alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA

 
 

Détails du produit

La caméra IPCB5VFM550VE permet une surveillance sur de grande distance. Dotée d'un objectif 5-50 motorisé, vous pouvez facilement zoomer sur des points distants de votre site ( portail, allée, extrémité de parking, etc..) Son infrarouge peut éclairer jusqu'a 80m.

Sa résolution de 5MP vous fourni une image de qualité de jour comme de nuit.

Cette caméra dispose également d'entrée/sortie d'alarme, d'entrée sortie audio pour pouvoir y connecter des équipements tiers.
Un emplacement carte micro SD pour une capacité max de 256 GB est également disponible.
De nombreuses fonctions d'analyses intelligente ( IA) sont intégrées à la caméra

•Détection de visage

•Détection d'humain et de véhicule

•Détection d'intrusion périmètrique

•Détection de franchissement de ligne

•Détection d'objet stationnaire

•Comptage

•Heatmap

•Détection de densité de foule

•Détection de longueur de file d'attente

•Détection de plaque d'immatriculation

•Détection de son rare

Cette caméra performante est destiné à la surveillance lointaine, de portails, de chemins, de routes, de campus scolaires et de sites industriels...

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

Connexion DVI

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de sorties audio

1

nombre d'entrées audio

1

champ de vue vertical

5.2...33.48 °

champ de vue horizontal

7...45.32 °

portée d'infrarouge max.

80 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Oui

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

5...50 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

1

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

Diamètre raccord

84 mm

consommation d'énergie

12 W

type de tension

DC

Profondeur

242 mm

Modèle type

standard (fixe)

Hauteur

0 mm

Couleur

blanc

Largeur

0 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.