Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra Tube POE résolution 8MP Focale 2.8mm IR 30m Fonctions IA ONVIF 2.6 Profil S/T/G
Caméra tube proposant une résolution de 8 MP ( 4K), la IPCB8F28 est un concentré de technologie. Cette caméra de petite taille, permettra une surveillance de très grande qualité de jour comme de nuit. Elle dispose d'un angle de vue horizontal de 100° pour une surveillance générale d'un site. Son éclairage infrarouge de 30 m vous permettra d'effectuer facilement des levées de doute même sans luminosité. De nombreuses fonctions intelligentes permettent d'être alerté en temps réel en cas d'intrusion dans une zone, de franchissement de ligne ou encore permettre de différencier les humains et les véhicules. Cette caméra s'alimente en POE et supporte des distances de câblage allant jusqu'a 200m ( depuis le NVR). Elle dispose également d'un micro intégré afin de faire des levées de doute sonore en cas d'alerte.
Caméra discrète et performante, cette caméra est très appréciée dans le surveillance chez le particuliers, les petits commerces et le petit tertiaire.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane