Caméra IP PoE Tube 4MP IR 25 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA

Main media

Caméra IP PoE tube 4MP Gamme Access Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 96°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA limitées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G/M - NDAA

 
 

Détails du produit

Les caméras GIGAMEDIA vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.
La caméra IPCBA4F28 est une caméra tube entrée de gamme dotée d'un focale de 2.8mm et d'un infrarouge allant jusqu'a 25 m.
Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur avec son indice de protection IP67.
Son angle de vue large permet de couvrir une superficie importante.

Elle dispose de fonctions d'analyses pour une surveillance pro-active telles que:

•La détection de personnes et véhicules

•La détection d'intrusion périmétrique

•Le franchissement de ligne

•L'entrée dans une zone

•La sortie d'une zone
Son micro intégré permet de faire une levée de doute à distance.
Cette caméra est parfaite pour de petites installations chez les particuliers, les petits commerces...

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.