Adapté à un montage au plafond
Oui
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Non
Média de communication câblé
Oui
Connexion DisplayPort
Non
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sorties audio
1
champ de vue vertical
23...73 °
champ de vue horizontal
31...102 °
portée d'infrarouge max.
45 m
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Adapté à un montage en saillie
Oui
propriété du système d'image
couleur
finition du trajet de transmission
Twisted Pair
protection contre le vandalisme
Non
Classe de protection (IP)
IP67
commande de diaphragme
DC
taille de distance focale
2.7...13 mm
Tension d'alimentation
46368...46368 V
Convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
capacité de la mémoire
256 Go
Nombre de sorties numériques
1
Nombre d’entrées numériques
1
Type de construction
Forme de tourelle
Diamètre raccord
135.56 mm
Consommation d'énergie
10 W
Modèle type
standard (fixe)