Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP Focale motoriée 2.7-13.5 mm IR 30 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
La caméra IPCD5MV12VE peut être utilisée dans de nombreuses situations. Elle dispose d'un objectif motorisé 2.7-13.5mm permettant de s'adapter à de nombreuses situations. Son infrarouge peut éclairer jusqu'a 40m selon les conditions d'installation. Son indice IK10 d'antivandalism permet une installation dans des environnements complexes. Sa protection IP67 permet une utilisation en extérieure.
L'électronique embarquée, de grande qualité, permet d'avoir un rendu parfait de jour comme de nuit. Sa sensibilité de 0,004 lux permet d'avoir une image en couleur même en faible luminosité .
De nombreuses fonctions d'analyses intelligente ( IA) sont intégrées à la caméra
•Détection de visage
•Détection d'humain et de véhicule
•Détection d'intrusion périmètrique
•Détection de franchissement de ligne
•Détection d'objet stationnaire
•Comptage
•Heatmap
•Détection de densité de foule
•Détection de longueur de file d'attente
•Détection de plaque d'immatriculation
•Détection de son rare
Cette caméra dipose également d'entrée/sortie d'alarme, d'entrée sortie audio et d'un emplacement pour une carte micro SD d'une capacité max de 256 Gb.
Cette caméra est très utile pour sécuriser des sites sensibles , des magasins, des bâtiments, écoles ou encore sites industriels ...
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane