Caméra IP POE Dôme Turret 4K IR 30 m Focale 2.8 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 8
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP Dôme POE résolution 8MP objectif fixe 2,8 mm IR 30m Fonctions IA Onvif 2.6 Profil S/T/G

 
 

Détails du produit

Les caméras GIGAMEDIA sont élaborée pour vous fournir une excellent rapport performance/prix pour une sécurisation de vos sites de manière efficace.

Elles disposent des dernières évolutions technologiques permettant un traitement des images évolué et fournit un résultat optimal de jour comme de nuit.

Ses capacités de calcul permettent d'embarquer des fonction intelligentes permettant un traitement avancé des alarmes. Vous pourrez ainsi mettre en place directement dans la caméra des alertes concernant le franchissement de ligne, l'intrusion dans une zone définie, le comptage, la détection de piéton, ou encore la détection d'objets stationnaires dans une zone. Cette caméra fourni des images de grande qualité en temps réel et disposent des dernières technologies de LED infrarouge pour une vision nocturne de très grande qualité.

Cette petite caméra dôme avec objectif fixe vos permettra une surveillance discrète tout en conservant une qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

Adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

Connexion DVI

Non

caméra thermique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

58...58 °

champ de vue horizontal

110...110 °

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Non

intensité de la couleur

0 Bit

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

Adapté à un montage en saillie

Oui

nombre de mégapixels

8

propriété du système d'image

couleur

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Non

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

nombre de sorties numériques

0

type de construction

Forme de tourelle

nombre d’entrées numériques

0

Montage mural

Oui

Diamètre raccord

100 mm

consommation d'énergie

8 W

type de tension

DC

Hauteur

90 mm

Profondeur

0 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

0 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.