Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dôme antivandale 4MP PTZ Zoom 4X focale 2.8-12 mm IR + Led Blanche 20 m alimentation POE. Fonction AI intégrées IP66 IK10 Sensibilité 0,001 Lux Onvif Profil S/T/G
Les dômes IP GIGAMEDIA, au design soigné, s'intégreront parfaitement sur vos projets de sécurisation. Tous les modèles de la gamme peuvent être installés en extérieur grâce à leur protection IP66 et pour certains un indice de protection IK10 contre le vandalisme. L'intelligence embarquée de ces caméras vous restituera une image parfaite de jour comme de nuit . Certains modèles disposent d'une varifocale motorisée afin de régler l'angle de votre caméra à distance. Les LEDs infrarouges de dernière génération vous garantiront une qualité d'éclairage dans le temps. Tous les modèles peuvent s'alimenter en PoE via le câble de données. Un ensemble d'accessoires vous facilitera le montage et la gestion de câble sur vos chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane