Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra IP PoE Fisheye 12MP Focale fixe 1.1 mm IR 10m, IP66, microphone intégré, E/S Alarme, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
La caméra fisheye IPCF12 permet d'avoir une vue à 360°. Sa résolution de 12MP permet de zoomer facilement dans l'image tout en gardant un niveau de détail élevé.
Son infrarouge d'une portée de 10m permet une vision nocture.Un micro intégré permet une levée de doute sonore en cas de problème.
Cette caméra dispose d'une protection IP66 et IK10 pour une installation dans des environnements contraints et en extérieur.
De nombreuses fonctions d'analyses intelligente ( IA) sont intégrées à la caméra
•Détection de visage
•Détection d'humain et de véhicule
•Détection d'intrusion périmètrique
•Détection de franchissement de ligne
•Détection d'objet stationnaire
•Comptage
•Heatmap
•Détection de densité de foule
•Détection de longueur de file d'attente
•Détection de plaque d'immatriculation
•Détection de son rare
La vue de la caméra peut être découpée en plusieurs vue ( Dewarp) au travers de l'interface web de l'enregistreur ainsi qu'au travers de l'application GGM VIEW.
Cette caméra discrète est très utile sur des espaces ouvert où il est nécessaire d'avoir une vue à 360° pour une surveillance globale.
.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane