milieu de communication sans fil
Non
adapté à un montage en angle
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
Avec analyse audio intégrée
Non
Avec analyse AI intégrée
Oui
Avec fente pour carte mémoire
Oui
Portée max. de lumière blanche
0 m
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Non
Fréquence d'images
30 fps
Média de communication câblé
Oui
Connexion DisplayPort
Non
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
supporte codec MPEG-4
Oui
supporte codec vidéo JPEG
Oui
nombre de sorties audio
0
champ de vue vertical
58...58 °
champ de vue horizontal
110...110 °
portée d'infrarouge max.
30 m
carte mémoire incluse
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
intensité de la couleur
16 Bit
Adapté à un montage en saillie
Non
propriété du système d'image
couleur
finition du trajet de transmission
Twisted Pair
protection contre le vandalisme
Non
Classe de protection (IP)
IP67
commande de diaphragme
DC
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
Tension d'alimentation
46368...46368 V
Convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
capacité de la mémoire
0 Go
Nombre de sorties numériques
0
Nombre d’entrées numériques
0
Type de construction
forme de balle
Consommation d'énergie
8 W
Modèle type
standard (fixe)