Caméra IP PoE Dôme Plat 5MP Focale fixe 2.8 mm IR 20 m, IP66, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
La caméra IPCMD5F28 est un dôme compacte d'une résolution de 5MP intégrant un IR allant jusqu'a 20 m. Elle intègre un emplacement carte micro SD pouravnt acceuillir une mémoire de 256 MB maximum;
Elle s'alimente en PoE et dispose d'un micro intégré
Son angle de vue large ( 110° ) permet de couvrir une zone importante.
Cette caméra intègre les fonctions d'analyse intelligentes:
•Détection intrusion périmétrique
•Détection de franchissement de ligne
•Détection de personnes et de véhicules
•Détection d'objet stationnaire
•Compatge
•Détection de longeur de file d'attente
•Heat Map
•Détection de plaque d'immatriculation
•Détection de visage
•Détection de sons rares
Cette caméra dispose d'une protection IP66 pour une installation extérieur/ intérieur
Sa taille compacte vous permettra de réaliser une surveillance discrète de vos bâtiments
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion BNC
Connexion DisplayPort
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
compatible avec Google Assistant
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
type de tension
Hauteur
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane