Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra speed Dôme 1080P Zoom 18 X IR 100 m Alimentation PoE+ IP66 Fonctions IA intégrées, Auto Tracking E/S Alarme 1/1 E/S Audio 1/1 Température de fonctionnement -30~60°C
La caméra Speed dome IPCSD2X18IR100 dispose d'un résolution Full HD ( 1080P) permettant de fournir une image haute résolution . Elle dispose également d'un zoom optique 18X pour permettre d'aller zoomer sur des détails lointains. Son infrarouge pouvant éclairer jusqu'a une distance de 100m permettra une vision nocture de qualité.
Cette caméra peut gérer jusqu'a 255 prépositions et effectuer des patrouilles automatiques
Cette caméra dispose également de fonction de tracking. Vous pouvez y connecter des équipements externes grâce aux entrées/sorties d'alarme et de son.
D'autres fonctions d'analyse intelligente sont également disponible.
Cette caméra d'un excellent rapport prix/performance peut être utilisée dans la surveillance de bâtiments, d'école, de centres commerciaux notamment.
Cette caméra peut être utilisée dans la surveillance de bâtiments, d'école, de centres commerciaux notamment.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane