La IPPBP8F2DL est une caméra turret panoramique permettant de couvrir une zone très large de 180°.
Grâce à la technologie de splicing, elle fournie une image d'une résolution de 8 MP.
Elle dispose d'un éclairage à double technologie ( Infrarouge 30m et lumière blanche 20m) permettant de créer des scénario d'éclairage en fonction de paramètres définis en amont.
Elle dispose également de lumière bleu et rouge pour dissuader les personnes en cas d'intrusion .
Un haut parleur intégré permet également une alerte sonore. Elle intègre également 2 micros et une entrée/sortie audio.
Cette caméra dispose de nombreuses fonctions d'analyses intelligentes telles que:
• La détection de franchissement de ligne et l'intrusion de zone avec classification des personnes et véhicules.
• Le déclenchement d'alarmes sur du vagabondage, du stationnement illégal ou de la détection d'objet abandonné/perdu.
• Des fonctions de statistiques de comptage et de heatmap permettent de fournir des informations pertinentes de fréquentation sur vos espaces de vente.
Cette caméra performante génère un grand nombre de métadonnées sur les personnes et les véhicules permettant des recherches critérisées pour des résultats rapides et efficaces.(jusqu'à 13 caractéristiques humaines et 4 véhicules).
Cette caméra dispose également d'un emplacement carte micro SD pouvant acceuillir une capacité maximale de 256 Gb.
Une entrée et une sortie d'alarme est disponible pour connecter un système externe afin de récupérer l'état d'un équipement ( capteur, détecteur, sonde) et déclencher un système tiers ( lumière, alarme, etc..)
Cette caméra est conforme ONVIF et NDAA.
Solution parfaite pour la surveillance de parking, de parvis, de magasins,de bâtiments tertiaire cette caméra dispose de nombreuses fonctionnalités permettant de répondre à vos besoins de sécurité.
Pro