Jarretière simplex G652D SC/UPC vers SC/UPC 1m, diamètre 2mm, couleur jaune

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 SC
  • type de connecteur raccordement 2 SC
  • type de fibre monomode

Jarretière simplex G652D SC/UPC vers SC/UPC 1 mètre, diamètre 2mm, couleur jaune, gaine LSOH

 
 

Détails du produit

Tous les cordons optiques GIGAMEDIA sont conditionnés en emballage individuel avec un rapport de test inclus ainsi qu'un numéro de traçabilité unique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85447000

Multiple de vente

1

Jarretiere optique

connexion version APC 2

Non

connexion version APC 1

Non

type de connecteur raccordement 1

SC

catégorie

OS2

Longueur

1 m

Nombre de fibres FO

1

type de câble

simplex

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

Couleur de la gaine

jaune

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

type de connecteur raccordement 2

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de fibre

monomode

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.