Jarretière simplex G652D SC/APC vers SC/APC 1m, diamètre 2mm, couleur jaune

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 SC
  • type de connecteur raccordement 1 SC
  • type de fibre monomode

Jarretière simplex G652D SC/APC vers SC/APC 1 mètre, diamètre 2mm, couleur jaune, gaine LSOH

 
 

Détails du produit

Tous les cordons optiques GIGAMEDIA sont conditionnés en emballage individuel avec un rapport de test inclus ainsi qu'un numéro de traçabilité unique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 1

Oui

type de connecteur raccordement 2

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de connecteur raccordement 1

SC

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

jaune

Longueur

1 m

type de câble

simplex

Nombre de fibres FO

1

type de fibre

monomode

connexion version APC 2

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.