Jarretière d'abonné FTTH BOX FREE G657A2 SC/UPC-SC/APC 20m, D=2mm, couleur ivoir

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 SC
  • type de connecteur raccordement 1 SC
  • type de fibre monomode

Jarretière d'abonné simplex FTTH BOX FREE monomode G657A2 SC/UPC-SC/APC 20 m, D=2mm, couleur ivoire, faible rayon de courbure

 
 

Détails du produit

Les cordons d'abonnés Gigamedia permettent de relier la prise terminale optique à la box internet de l'opérateur.
Ces
cordons sont dôtés de connecteurs SC/UPC vers SC/APC et sont
notamment compatibles avec la box opérateur FREE.
De faible diamètre (2mm) et conformes aux spécifications de la norme
ITU-T G657A2 (fibres à faible rayon de courbure), ils répondent aux
contraintes de pose en environnement résidentiel, et peuvent notamment
être posés le long de plinthes ou autour d'un encadrement de porte.
Déclinés en couleur ivoire, ils s'intègrent facilement au design des logements collectifs et individuels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 2

Oui

connexion version APC 1

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

type de connecteur raccordement 2

SC

type de connecteur raccordement 1

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

Norme de fibre selon ITU-T

G.657.A2

Nombre de fibres FO

1

type de câble

simplex

type de fibre

monomode

catégorie

autre

Couleur de la gaine

blanc

Longueur

20 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.