Kit vidéo surveillance 5MP 2x caméras dômes+ 1x NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD

Main media

Caractéristiques principales

  • modèle de caméra standard (fixe)
  • nombre de caméras 4
  • convient pour utilisation à l’extérieur Oui

Kit vidéo surveillance 5MP 2 caméras dômes+ 1 NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD

 
 

Détails du produit

Cette solution permet de faire vos premiers pas dans le monde de la vidéosurveillance.

Le kit est composé d'un enregistreur PoE de 4 canaux avec un disque dur de 1 To intégré. Il est livré avec 2 caméras dômes de 5 Mégapixels d'une focale de 2,8 mm et d'un IR de 20 m.
Vous pouvez ajouter 2 caméras supplémentaires faisant partie de la gamme GIGAMEDIA (IPC) ou INITIO (IPCE).
L'interface intuitive permet une prise en main rapide du produit. et sa configuration se fait en moins de 10 min.
Avec l'application GGM VIEW, vous pouvez visualiser l'enregistreur à distance sur votre smartphone.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Système de vidéosurveillance

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Stockage basé sur le cloud

Non

Nombre de caméras incluses

2

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

0

Nombre de connexions Mini HDMI

0

caméra thermique

Non

raccordement de la caméra sans fil

Non

raccordement de la caméra par câble

Oui

indice de protection (IP) pour caméra

IP67

modèle de caméra

standard (fixe)

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

0

avec moniteur

Non

Nbre d'entrées caméras

4

nombre de caméras

4

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

type de connecteur

Power over Ethernet (PoE)

type de construction

forme de dôme

montage mural

Oui

support de mémoire

disque dur

compatible IFTTT

Non

alimentation intégrée pour caméra

Non

nombre de jacks DVI

0

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

technique de transmission

TCP/IP

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

type d'interface

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.