Kit vidéo surveillance Access 4MP 4 caméras turret + 1 NVR PoE 8 canaux + 1 To

Main media

Kit vidéo surveillance Access 4MP 4 caméras turret + 1 NVR PoE 8 canaux + 1 To HDD. Compatible GGM VIEW. Onvif 2.6 Profil S/T/G. Ce kit entrée de gamme permet une sécurisation de petits sites à moindre frais.

 
 

Détails du produit

Le KITIP48C4MPA est composé de quatre caméras domes turret de résolution 4MP et d'un enregistreur 8 canaux PoE qui intègre un disque de 1 To.
Solution économique pour vos petits projets de vidéoprotection, ce kit est évolutif jusqu'a 8 caméras.
Les caméras peuvent être installées en intérieur comme en extérieur et dispose d'une portée infrarouge de 25m pour un angle horizontal de 96°.
Quelques fonctions d'analyse intelligentes sont supportées par le kit telles que :

•La détection de piéton et de véhicule.

•Le franchissement de ligne.

•L'entrée ou la sortie d'une zone définie.
L'application GGM VIEW disponible sur les plateformes IOS et Android permet une connexion distante via smartphone et tablette sur votre installation pour une visualisation live et relecture.
Solution idéale pour une surveillance à moindre coût, ce kit est parfait pour vos petits projets ( débit de tabac, particuliers, petits commerces...)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.