Kit de 3 serrures 1242E pour MODULBOX et FLATBOX (1 x porte et 2 x panneau)

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fermeture autre
  • finition de poignée clé
  • manette Non

Kit de 3 serrures 1242E pour MODULBOX et FLATBOX (1 x porte et 2 x panneau)

 
 

Détails du produit

Permettent de remplacer l'ensemble des serrures du coffret (celle de la porte + celles des panneaux latéraux) par des serrures avec les numéros 405 / 455 / 1242E / 2433A ou 2132A.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Système de fermeture pour armoire de distribution

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

type de fermeture

autre

finition de poignée

clé

manette

Non

verrouillage à cadenas

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.