Connecteur optique LC monomode 1,25 mm + manchon 3 mm EPOXY - collage à chaud

Main media

Connecteur optique LC monomode 1,25 mm à férule céramique + manchon bleu 3 mm EPOXY - collage à chaud

 
 

Détails du produit

Connecteurs optiques LC monomode à montage de type époxy.Pour fibres optiques format breakout jusqu'à 3mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour fibre optique

type de connecteur

LC

finition APC

Non

matériau de la ferrule

céramique

adapté au type de fibre

monomode

type de connexion

collage

Modèle type

connecteur

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.