Lot de 10 connecteurs modular 4 points / 4 contacts CAT3

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ10 4(4)
  • catégorie autre
  • Modèle type prise (mâle)

Lot de 10 connecteurs modular 4 points / 4 contacts CAT3

 
 

Détails du produit

Modular Jack 4, 6, et 8 points en version blindée et non blindée de la Catégorie 3 à la Catégorie 6.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

adapté à un conducteur massif

Non

transparent

Oui

type de connecteur

RJ10 4(4)

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble rond

Non

adapté à un câble plat

Oui

catégorie

autre

blindé

Non

type de connexion

sertissage

Modèle type

prise (mâle)

Couleur

incolore

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.