Lot de 10 connecteurs modular 8 points / 8 contacts blindés CAT6

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • Modèle type prise (mâle)
  • catégorie 6

Lot de 10 connecteurs modular 8 points / 8 contacts blindés CAT6

 
 

Détails du produit

Modular plug 8 points en version blindée et non blindée, CAT5e et CAT6

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

adapté à un conducteur massif

Non

transparent

Non

outil spécial requis

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble rond

Oui

adapté à un câble plat

Non

Modèle type

prise (mâle)

catégorie

6

blindé

Oui

type de connexion

sertissage

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.