Lot de 100 connecteurs modular 8P8C RJ45 UTP C5E/C6

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • Modèle type prise (mâle)
  • catégorie 6

Lot de 100 connecteurs modular 8P8C catégorie 5E / catégorie 6 pour câble rigide GIGAMEDIA U/UTP

 
 

Détails du produit

Modular plug 8 points UTP non blindée, CAT5E/CAT6 pour câble rigide, à sertir. Les manchons de couleurs sont à commander séprarement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

Modèle type

prise (mâle)

catégorie

6

blindé

Non

type de connexion

sertissage

Couleur

incolore

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.