Lot de 10 connecteurs modular 8P8C CAT5e pour câble rigide GIGAMEDIA F/UTP

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 5E
  • Modèle type prise (mâle)

Lot de 10 connecteurs modular 8P8C CAT5e pour câble rigide GIGAMEDIA F/UTP

 
 

Détails du produit

Le GGM NFPLUGITC6U est un plug terrain RJ45 universel pour câble monobrin (23/26AWG) qui convient pour toutes applications jusqu'au 5Gbit Ethernet (IEEE 802.3bz).
Idéal pour la mise en place de liens pour point de consolidation, il répond aux exigences de la Class E, selon ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D.
Sa mise en oeuvre rapide sans sertissage ne nécessite aucun outil spécifique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

5E

adapté à un câble plat

Non

Modèle type

prise (mâle)

blindé

Oui

type de connexion

sertissage

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.