Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DELO : système complet de partage d'écrans pour salle de réunion - jusqu'à 4 périphériques en connexions USB C
Delo Connection Manager est un hub de partage d'écran innovant avec chargement, gestion des câbles et contrôle de l'équipement de la salle de réunion intégrés, notamment :
- Connexion fiable et rapide
- Connexion stable avec flux vidéo fluide.
- Partagez facilement votre écran en appuyant simplement sur un bouton.
- Chargez vos appareils USB C
- Les appareils connectés sont chargés jusqu'à 100 W.
- Accès aux équipements de réunion en salle tels que caméras, microphones et haut-parleurs.
- Faible encombrement
- Gestion des câbles intégrée.
- Plug and play
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de sortie
courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose