NASO : système de réservation de salle de réunion

Main media

NASO : système de réservation de salle de réunion - dimensions 19x19 cm indicateur d'etat LED

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85312040

Tablette numérique

standard radio 4G

Non

clavier externe enfichable

Non

sortie graphique

sans

raccordement Sync

autre

raccordement USB avec fonction hôte

Non

résolution caméra arrière

0 MP

caméra avant

Non

fente à cartes Micro SD

Non

fente à cartes SD

Non

Wi-Fi

Oui

standard radio UMTS

Non

Bluetooth

Oui

systèmes d'exploitation

Android

nombre de pixels, vertical

68

nombre de pixels, horizontal

1024

GPS

Non

taille de l'écran

8 cm

poids

900 g

Profondeur

35 mm

Hauteur

195 mm

Largeur

195 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.