Naso room booking alimentation externe 5V DC

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de tension d'alimentation DC

Naso room booking alimentation externe 5VDC si pas de possibilité d'alimenter le produit en POE

 
 

Détails du produit

Alimentez votre périphérique de réservation en le branchant à une prise, si pas de possibilité de l'alimenter en POE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation tout courant

degré de protection (NEMA)

1

protégé contre les courts-circuits

Non

3ème sortie secondaire pour tension DC

0...0 V

3ème sortie secondaire pour tension AC

0...0 V

2ème sortie secondaire pour tension DC

0...0 V

adapté aux fonctions de sécurité

Non

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Non

2ème sortie secondaire pour tension AC

0...0 V

1ère sortie secondaire pour tension DC

5...5 V

1ère sortie secondaire pour tension AC

0...0 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

fiche

tension de sortie réglée

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.