Naso room booking support mural incline

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose mur
  • charge maximum supportée 1 kg
  • adapté à ordinateur-tablette

Naso room booking support mural incliné 19x19 a visser ou a coller vis non fournies

 
 

Détails du produit

Naso room booking support mural incliné 19x19 à visser ou  à coller vis non fournies

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Support pour système audio / vidéo

Type de pose

mur

réglable en hauteur

Non

portée du pivotement

0...0 °

angle d'inclinaison

0...0 °

charge maximum supportée

1 kg

adapté à

ordinateur-tablette

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.