Liso room booking fixation murale standard

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à ordinateur-tablette
  • Type de pose mur
  • charge maximum supportée 1 kg

Liso room booking support mural standard 19x19 à visser ou à coller vis non fournies

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Support pour système audio / vidéo

adapté à

ordinateur-tablette

Type de pose

mur

réglable en hauteur

Non

portée du pivotement

0...0 °

angle d'inclinaison

0...0 °

charge maximum supportée

1 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.