Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 10 plugs 1 Gbit/s RJ45 + manchon noir pour câble MSB
Le GGM NFPLUGITC6U est un plug terrain RJ45 universel pour câble monobrin (23/26AWG) qui convient pour toutes applications jusqu'au 5Gbit Ethernet (IEEE 802.3bz).
Idéal pour la mise en place de liens pour point de consolidation, il répond aux exigences de la Class E, selon ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D.
Sa mise en oeuvre rapide sans sertissage ne nécessite aucun outil spécifique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Transparent
outil spécial requis
adapté à un conducteur massif
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble rond
adapté à un câble plat
Type de connexion
Modèle type
Couleur
catégorie
blindé
Multiple de vente
Code Douane