Module SFP+ 10GBase-SR, FO Multimode OM3 (850nm), connectique LC, 300m - CISCO

Main media

Module SFP+ 10GBase-SR, FO Multimode OM3 (850nm), connectique LC, 300m - compatible CISCO, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.

 
 

Détails du produit

Les modules 10G SFP+ GIGAMEDIA sont des transceivers échangeables à chaud et enfichables dans les ports SFP+ des switches, permettant ainsi d'atteindre des débits de 10G. Les modules 10G SFP+ GIGAMEDIA offrent aux utilisateurs de nombreuses options de connectivité 10G pour les Datacenters, armoires de brassage et les applications complexes des fournisseurs de services. Ils sont échangeables à chaud et l'utilisation du format standard SFP+ garantit une intercompatibilité forte avec de multiples produits, de multiples fabricants.
•Facteur de forme "Small Form-Pluggable" amélioré (SFP+)
•Echangeable à chaud
•Supporte le 10Gb sur fibre Multimode - 10GBASE-SR
•Conformité RoHS
•Conforme au standard IEEE802.3ae
•Compatibles avec : Gigamedia, Alcatel, Nortel, Linksys, TP-Link, Huawei, D-Link, Zyxel, Netgear
HAUTE PERFORMANCE
Permettant d'atteindre des débits de transfert de données de 10Gb, les modules GGM MSFP10GBxx répondent parfaitement aux besoins des réseaux modernes.
ECHANGEABLE A CHAUD
Tous les modules GGM MSFP10GBxx peuvent être insérés ou retirés à chaud, facilitant ainsi la maintenance de votre réseau.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Transceiver (fibre optique/cuivre)

type d'émetteur-récepteur

SFP+

passif

Non

Ethernet 40 gigabits

Non

utilisable en monomode

Non

utilisable en multimode

Oui

actif

Oui

Ethernet 10 gigabits

Oui

Ethernet gigabit

Non

type de connecteur

LC

type de câble

fibre optique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.