Module SFP 100Base-FX, FO Multimode, connectique LC, 2km

Main media

Module SFP 100Base-FX, FO Multimode, connectique LC, 2km, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.

 
 

Détails du produit

Les modules SFP sont aussi appelés : "MiniGBIC", les modules SFP peuvent être enfichables à chaud dans les produits réseaux tel que les switchs qui sont équipés d'emplacement prévus à cet effet.

Il vont vous permettent d'atteindre des distance jusqu'à 40 km en 100 Mbps et jusqu'à 10 km en 1000 Mbps (selon les modèles).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Transceiver (fibre optique/cuivre)

type de câble

fibre optique

type de connecteur

LC

actif

Oui

utilisable en multimode

Oui

utilisable en monomode

Non

Ethernet 40 gigabits

Non

passif

Non

type d'émetteur-récepteur

SFP

Ethernet 10 gigabits

Non

Ethernet gigabit

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.