Module SFP 100Base-FX, FO Multimode, connectique LC, 2km - CISCO

Main media

Module SFP 100Base-FX, FO Multimode, connectique LC, 2km - compatible CISCO, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.

 
 

Détails du produit

Module SFP (Small Form-Factor Pluggable) aussi appelés tranceivers ou
MiniGBIC permettent d'adapter des liaisons fibres sur des équipements
réseaux tel que les switch, routeur etc.
La connectique optique est une connectique LC. Ces modules au choix
permettent des débits : soit de 100Mbps ou de 1000Mbps.
Ils sont compatibles avec la plupart des constructeurs des équipements
réseaux. Il peuvent être enfichables à chaud dans les produits réseaux
tel que les switchs qui sont équipés d'emplacement à cet effet. Il vont
vous permettent d'atteindre des distance jusqu'à 40Km en 100Mbps et
jusqu'à 10km en 1000Mbps.
Pour Information, c?est le switch qui déterminera le type du module à
utiliser.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Transceiver (fibre optique/cuivre)

type d'émetteur-récepteur

SFP

passif

Non

Ethernet 40 gigabits

Non

utilisable en monomode

Non

utilisable en multimode

Oui

actif

Oui

Ethernet 10 gigabits

Non

Ethernet gigabit

Non

type de connecteur

LC

type de câble

fibre optique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.