Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module SFP 1000Base-LX, FO Monomode, connectique LC, 10km - compatible CISCO, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Module SFP (Small Form-Factor Pluggable) aussi appélés tranceivers ou «
MiniGBIC » permettent d'adapter des liaisons fibres sur des équipements
réseaux tel que les switch, routeur etc.
La connectique optique est une connectique LC. Ces modules au choix
permettent des débits : soit de 100Mbps ou de 1000Mbps.
Ils sont compatibles avec la plupart des constructeurs des équipements
réseaux. Il peuvent être enfichables à chaud dans les produits réseaux
tel que les switchs qui sont équipés d'emplacement à cet effet. Il vont
vous permettent d'atteindre des distance jusqu'à 40Km en 100Mbps et
jusqu'à 10km en 1000Mbps.
Pour Information, c'est le switch qui déterminera le type du module à
utiliser.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type d'émetteur-récepteur
passif
Ethernet 40 gigabits
utilisable en monomode
utilisable en multimode
actif
Ethernet 10 gigabits
Ethernet gigabit
type de connecteur
type de câble