Module SFP 1.25G WDM, SM, LC Tx1310nm/Rx1550nm

Main media

Module SFP 1.25G WDM, SM, LC Tx1310nm/Rx1550nm. Nécessite un module émetteur et un module récepteur pour établir le lien optique.

 
 

Détails du produit

Les modules SFP Gigamedia adoptent la norme 1000Base-BX la plus récente, une transmission sur un seul fil en fibre optique, avec une longueur d'onde différente allant dans chaque direction. Vous pouvez étendre la portée de votre réseau jusqu'à 10 km avec les switches et les convertisseurs de média Gigamedia.

•Distance de transmission de 10 km

•Type de connecteur LC Simplex (simple brin)

•Module SFP bidirectionnel (WDM)

•Supporte un débit de données de 1,25Gb/s

•Prend en charge 1310 nm en TX et 1550 nm en RX

•Conception à faible interférence électromagnétique (EMI)

•Compatible avec la norme Gigabit Ethernet IEEE 802.3z

•Compatible canal fibre ANSI

•Compatible SFP (Small Form-Factor Pluggable) et MSA (Multi-Source Agreement)

•Faible consommation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Transceiver (fibre optique/cuivre)

actif

Oui

utilisable en multimode

Oui

utilisable en monomode

Oui

Ethernet 40 gigabits

Non

passif

Non

type d'émetteur-récepteur

SFP

Ethernet 10 gigabits

Non

Ethernet gigabit

Oui

type de connecteur

LC

type de câble

fibre optique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.