Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module SFP 1.25G WDM, SM, LC Tx1550nm/Rx1310nm. Nécessite un module émetteur et un module récepteur pour établir le lien optique.
Les modules SFP Gigamedia adoptent la norme 1000Base-BX la plus récente, une transmission sur un seul fil en fibre optique, avec une longueur d'onde différente allant dans chaque direction. Vous pouvez étendre la portée de votre réseau jusqu'à 10 km avec les switches et les convertisseurs de média Gigamedia.
•Distance de transmission de 10 km
•Type de connecteur LC Simplex (simple brin)
•Module SFP bidirectionnel (WDM)
•Supporte un débit de données de 1,25Gb/s
•Prend en charge 1310 nm en TX et 1550 nm en RX
•Conception à faible interférence électromagnétique (EMI)
•Compatible avec la norme Gigabit Ethernet IEEE 802.3z
•Compatible canal fibre ANSI
•Compatible SFP (Small Form-Factor Pluggable) et MSA (Multi-Source Agreement)
•Faible consommation
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Ethernet 10 gigabits
Ethernet gigabit
type de connecteur
type de câble
type d'émetteur-récepteur
passif
Ethernet 40 gigabits
utilisable en monomode
utilisable en multimode
actif