Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
La gamme de switches PoE non-administrables GIGAMEDIA vous permettra d'étendre votre réseau à moindre coût tout en lui offrant des débits accrus. Disponibles en de multiples formats, bureau ou rackable 19'', cette gamme de switches se décline en configurations de 4 à 24 ports. Afin de vous garantir la fiabilité dont vous avez besoin, les switches PoE non-administrables GIGAMEDIA ont été rigoureusement testés.
Leur important budget PoE de 65W et 370W vous permettront d'alimenter tous les périphériques IP tels que les caméras, les points d'accès Wi-Fi ou des téléphones IP.
Ils sauront être les parfaits compagnons de tous vos projets allant de l'habitat au petit tertiaire.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose