Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 0
  • Type de pose modèle de table (desktop)

Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.

 
 

Détails du produit

Le switch GIGAMEDIA GGM NE808XR est un switch non administrable doté de 8 ports 10/100 Mbps, conçu pour améliorer la performance des petits groupes de travail. Plug and play, simple d'installation et économique il permettra de répondre parfaitement aux demandes en bande passante des réseaux modernes.
Tous les ports du GGM NE808XR supportent l'autonégociation MDI/MDI-X ou encore le contrôle de flux 802.3x permettant de minimiser les paquets perdus sur le réseau.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

alimentation électrique redondante

Non

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

Classe de protection (IP)

IP30

power over Ethernet

sans

gérable

Non

couche 2

Non

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

couche 3

Non

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

8

Profondeur

78 mm

puissance absorbée max.

2 W

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Type de pose

modèle de table (desktop)

Hauteur

32 mm

Largeur

140 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.